単水栓 FC1100T型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63154298 品番FC1100T
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

パウダールームを美しく演出する水栓金具です。

材質パイプ:真鍮、本体:青銅 寸法(mm)(吐水口からの出寸)140 タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ 規格JIS規格品 仕上クロムメッキ 取付穴径(Φmm)22〜35 ハンドル形状レバーハンドル 取付ビス無し 浴室使用可否可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする