RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面排水用品
ボトルトラップセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63154334
品番
FCBT-25
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
丸鉢排水口金具付
材質
真鍮
形状
ボトルトラップ
呼び
Φ25(国内仕様)
仕上
クロムメッキ
取付ビス
無し
浴室使用可否
可能