置き型手洗器・洗面ボウルΦ270(モノクローム・シリーズ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCV1700L3、FCV1700L3-MB、FCS239K 注文コード63154806 品番LSM6-SU
参考基準価格(税別)¥31,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は推奨水栓金具品番など13種類から選べます 他の種類を見る

釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。

材質陶器 質量(kg)3 容量(L)3.4 寸法(Φ×高さH)(mm)270×115 適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N 仕上墨染 推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCV1700L3、FCV1700L3-MB、FCS239K 取付ビス無し 浴室使用可否可能
注意
※壁排水の場合はボトルトラップセット「FCBT-25」をお選びください 床排水の場合はSトラップセット「FCST-25N」をお選びください。
※本製品は一品生産品の為、寸法・形状・色にバラつきが生じ、焼物の特色、特徴として素地と釉薬の収縮性の違いから貫入(ひび割れ)が生じる場合があります。
※置き型手洗器(洗面ボウル)のみとなります、水栓部材等は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする