RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面台
狭小スペース手洗器(ボトルトラップセット付)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63154955
品番
RW104B
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
トイレや玄関等の省スペースに設置できるスタイリッシュな手洗器です。
ボルトトラップセット(壁排水トラップ):FCBT-25が付属しております。
仕様
オーバーフローなし
材質
セラミック
質量(kg)
3.5
容量(L)
1.5
適合ブラケット
BF-435
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×180×90
適合品番
【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C
推奨水栓金具品番
FC1100S、FCV1700L3
取付ビス
無し
浴室使用可否
可能
目皿
目皿カバー付き
注意
※単水栓のみ対応しています。
※手洗器(手洗いシンク)とボルトトラップセット(壁排水トラップ):FCBT-25のみとなります、その他水栓部材等は付属しておりません。