サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 各種パレット
サンコー(三甲)の パレット
プラモジュール10B 孔有
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63154965
品番
80444000BL503
参考基準価格(税別)
¥209,300
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
材質
PP+補強材(スチール)
色
ブルー
高さ(mm)
(内寸)669
容量(L)
820
短辺(mm)
(外寸)1143
長辺(mm)
(外寸)1190
有効内寸(mm)
短辺:1085、長辺:1130
圧縮荷重(kN[kgf])
167.6[17100)
外寸法・高さ(mm)
760
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
654
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません