RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面台
オーバーカウンター型手洗器
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63154973
品番
RW105
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
トイレや玄関等の省スペースに設置できるスタイリッシュな手洗器です。
仕様
オーバーフローなし
材質
セラミック
質量(kg)
2.2
容量(L)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×245×90
適合品番
【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N
推奨水栓金具品番
FC1100S、FCS145K
取付ビス
無し
浴室使用可否
可能
注意
※手洗器(手洗いシンク)のみとなります、水栓部材等は付属しておりません。