RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面台
置き型手洗器(洗面手洗ボウル)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63154989
品番
RW106
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
トイレや玄関等の省スペースに設置できるスタイリッシュな手洗器です。
仕様
オーバーフローなし
材質
セラミック
質量(kg)
3
容量(L)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×240×105
適合品番
【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N
推奨水栓金具品番
FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCS145K、FCV1700L3、FCS239K
取付ビス
無し
浴室使用可否
可能
注意
※手洗器(手洗いシンク)のみとなります、水栓部材等は付属しておりません。