DH16-D27 手洗い鉢 だ円変形 青白窯変(あおしろようへん) 利休信楽 63155558 DH16-D27 手洗い鉢 だ円変形 青白窯変(あおしろようへん) 利休信楽 63155558 DH16-D27 手洗い鉢 だ円変形 青白窯変(あおしろようへん) 利休信楽 63155558 DH16-D27 手洗い鉢 だ円変形 青白窯変(あおしろようへん) 利休信楽 63155558 DH16-D27 手洗い鉢 だ円変形 青白窯変(あおしろようへん) 利休信楽 63155558

手洗い鉢 だ円変形 青白窯変(あおしろようへん)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63155558 品番DH16-D27
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

利休信楽 だ円変形 手洗い鉢 DH16-D27 青白窯変(あおしろようへん)
和の重厚感・優雅さ・落ち着きを感じさせる、信楽焼手洗い鉢です。
自然の土の器で、信楽土の特長である土味を醸し出します。
おうち時間が増える中、和のテイストを感じてみませんか。

用途手洗い鉢 質量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×270×135
注意
【手洗い鉢の設置方法のご注意】
※利休信楽手洗い鉢は全作品丸鉢排水栓付価格です。
※排水金具SAN-EI :PH31-25丸鉢排水栓 パイプ径25mm用 製品材質:黄銅:NBR:SBR他社排水金具に変更する場合がございます。
※本作品は置き型、埋め込み型になります、設置方法にはご注意ください。
【手洗い鉢使用上のご注意】
※本作品は、信楽焼の陶製品です。ワレモノですので取扱いには十分ご注意ください。
※配水管の接続部は必ずシールをして下さい。漏水で家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
※作品によっては表面及び内面のザラ付き等にご注意下さい。
※重量物を洗ったり、堅いものなどで強い衝撃を与えないようにご注意下さい。破損のおそれがあります。
※破損した際のお取り扱いは、けがをしないよう十分に気を付けて下さい。
※お子様がご利用になる際はお取り扱い上の注意をご指導下さい。
【お手入れについて】
※本作品は土物ですので陶磁器の洗面鉢に比べると多少は汚れやすいです。洗面鉢は汚れにくい加工をしております。
※汚れた場合は、中性洗剤を古い歯ブラシなどに付け、こすって頂ければ きれいになります。
【納期、品質、特注作品について】
※在庫切れの場合、約1か月お待ちください。
※特注作品のご要望はお見積りと納期をお知らせいたします。
※ 手洗い鉢は一作品づつ手作り作品の為カタログより色調子、形、サイズが窯により多少異なる場合がございます。
※貴重なわら灰など、天然粘土を使用復刻したため月の作品数に限りがございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする