プリーツマスク ふつうサイズ 【65枚入り】

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード63156048 品番PN-NV50L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【175×90mm】【ふつうサイズ】
大容量でたっぷり使える不織布マスクです。
花粉・ウイルス飛沫等をカットするフィルターを採用しています。
やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。
ダブルΩプリーツ加工が、口元空間をキープするので、会話がラクにできます。

形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 サイズふつう 寸法(縦×横)(mm)90×175 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)50 用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策 材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、 ノーズフィッター:ポリエチレン 質量(g)3 対象花粉・ウイルス アズワン品番65-2321-55
注意
※アイリスオーヤマは全国マスク工業会の会員です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63156048 PN-NV50L 44634058 PN-NC60L 不織布プリーツマスク ふつう 60枚入 アイリスオーヤマ 不織布プリーツマスク ふつう 60枚入 アイリスオーヤマ 1個(60枚) 899 税込989 内容量に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63156048
2022-06-15
用途:
建設工事時
建設業・工事業

いろいろ試しましたが、一番耳が痛くなくて快適です。

対象商品:
63156048
2021-07-05
用途:
普段使用します

作りがしっかりしていて、アイリスマークが有り裏表がわかりやすく耳も痛くならないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする