プリーツマスク 小さめサイズ 個包装 【40枚入り】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(40枚) 注文コード63156084 品番PK-NV40L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【175×90mm】【ふつうサイズ】【40枚入】【個包装】1枚ずつ個別包装されているので持ち運びに便利な不織布マスクです。
花粉・ウイルス飛沫等をカットするフィルターを採用しています。
やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。
ダブルΩプリーツ加工が、口元空間をキープするので、会話がラクにできます。

形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 サイズ小さめ 寸法(縦×横)(mm)90×175 ひもタイプ耳かけ 包装形態個包装 入数(枚)40 用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策 材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、 ノーズフィッター:ポリエチレン 質量(g)3.7 対象花粉・ウイルス アズワン品番65-2321-51
注意
※こちらは個別包装になっております。
※アイリスオーヤマは全国マスク工業会の会員です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする