フェイスシールド 使い捨て簡易タイプ

(17件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード63156136 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡易タイプのフェイスシールドです。
PET樹脂製で使い捨て感覚で使用できます。
頭を留めるゴムバンドは調整はできません。
シールド片面にキズ防止のための保護フィルムを貼っていますので、テープなどで剥がしてからお使いください。

用途ホコリや飛沫防止など 材質PET、ポリエステル 形状防災面 透明 寸法(縦×横)(cm)約22×33
注意
※シールド片面に保護フォルムを貼っていますので、必ずテープなどを使って剥がしてから使用してください。
※用途以外には使用しないでください。
※使用環境によって、保護メガネやヘルメットなどを着用してお使いください。
※シールド面に割れやキズがある場合は絶対に使用しないでください。ケガをするおそれがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63156136 - 53970429 TEC-2 クリアーフェイスシールド センター商事 クリアーフェイスシールド センター商事 1袋(10枚) 3,698 税込4,068 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:44
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53898584
2022-03-08
用途:
サビ取り作業時

明るい場所では問題ありません。
ただ暗い場所になると反射がきつく使いにくかったです。
そういう商品ではないと思いますので、本来の機能は果たしていると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
53898584
2021-12-10
用途:
ほこり防止に
医療・福祉・介護関連業

清掃時の埃が、これで、直撃がなくなります。また、時代的に、色んな用途に、マスク共々使っています

対象商品:
53898584
2021-10-22
用途:
医療施設施行時に使用
サンクスピュア株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

タイベックスと合わせて使いスタッフの安全を確保するのに役に立ちました。

対象商品:
53898584
2021-09-26
用途:
受付の仕事中に使用

シールド材が薄く仕事中に物に当たった時、厚くて硬いフェイスシールドより変形してくれるのでダメージが少ないです。

対象商品:
53898584
2021-05-17
用途:
自治会で対面するとき
磯子台自治会 様 (その他業種)

若干暑さが増しましたが、使用時間があまり長くないためか呼吸での曇りはそれほど気になりませんでした。
マスクだけより対面時の安心感があります。
サイズ調整できませんが頭の小さい方でもずり落ちなどはありませんでした。
百円ショップのものよりフィット感がありました。
女性のなかには髪につくくせを気にする方もいましたがしかたないかな。

対象商品:
53898584
2021-02-17
用途:
農薬散布
農・林・水産業

ゴーグルはくもって、曇り止めなど沢山買いましたがうまく行かずでした。用途は違うかもしれませんが、これと、N95マスクもうまくハマり作業がうまく行きます。

対象商品:
53898584
2020-12-26
用途:
接客
合同会社ジーエスエムジャパン 様 (サービス業)

主にお客さまの接客とお客さんにもつけてもらえるように購入しました。おもってたより曇る事もなく、不快感はなく利用できます。

対象商品:
53898584
2020-08-12
用途:
自転車の塗装時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

一緒にスプレー缶も購入したのですが、初めて、注文したのですが到着までがとても早くてびっくりしました。使いすてだから、あまり期待はしていませんでしたが、とても使い捨ての商品には思えない、クオリティにびっくりです。また塗装するときに使いたいと思いました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする