角タブ180(セット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63156155 品番21800001BLFUL
参考基準価格(税別)¥21,740 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質PP Bブルー 高さ(mm)(内寸)297 容量(L)178 短辺(mm)(外寸)735 長辺(mm)(内寸)1000、(外寸)1075 有効内寸(mm)長辺:925 外寸法・高さ(mm)306 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)297
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
全国数量4以上のご注文無料
北海道地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
北海道地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥36,000 / 税込 ¥39,600
北海道地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥48,000 / 税込 ¥52,800
北海道地方数量17以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
沖縄地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
沖縄地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥90,000 / 税込 ¥99,000
沖縄地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥120,000 / 税込 ¥132,000
沖縄地方数量17以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥150,000 / 税込 ¥165,000
離島数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
離島数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥90,000 / 税込 ¥99,000
離島数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥120,000 / 税込 ¥132,000
離島数量17以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥150,000 / 税込 ¥165,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする