パレット D4-1111-16

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63156286 品番 81233100BKRCP
参考基準価格(税別)¥12,760 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質リサイクルPP 再生ブラック 短辺(mm)(外寸)1100 長辺(mm)(外寸)1100 外寸法・高さ(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れなし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量2以上のご注文無料
北海道地方数量2〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量2〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥14,000 / 税込 ¥15,400
離島数量2〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥14,000 / 税込 ¥15,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする