サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の コンテナ用オプション
サンコー(三甲)の フタ
サンボックス蓋 75-2(ロック付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63156435
品番
70300701GR604
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
適合
嵌合1:サンボックス 75-2、嵌合2:サンボックス 75-2B、嵌合3:サンボックス 75-2C、嵌合4:サンボックス 75-2M、嵌合5:サンボックス 75-2CM
色
グリーン
材質
PP
短辺(mm)
(外寸)466
長辺(mm)
(外寸)602
外寸法・高さ(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません