サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
サンコー(三甲)の プラスチックダンボール
段プラコーナーパーツ SW-A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63156505
品番
80046300WH101
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
材質
PP
形状
プラダン
色
ホワイト
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
73×73×49
外寸法・幅(mm)
73
外寸法・高さ(mm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
73
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません