ZC-100α 海水・淡水兼用 水槽用クーラー ゼンスイ 63156678 ZC-100α 海水・淡水兼用 水槽用クーラー ゼンスイ 63156678 ZC-100α 海水・淡水兼用 水槽用クーラー ゼンスイ 63156678 ZC-100α 海水・淡水兼用 水槽用クーラー ゼンスイ 63156678

海水・淡水兼用 水槽用クーラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63156678 品番ZC-100α
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クラスNO.1の省エネ、静音クーラー。
水槽に温度センサー投げ込み不要。
0-60℃の範囲で温度調節が可能(設定温度によって冷却水量は変わります)
淡水/海水使用可能。
ヒーターコンセント付で水温管理をオールシーズンお任せ。
水温監視アラート機能で水温の異常を24時間監視。
設定温度から水温変化を液晶でお知らせ。
オーバータイム機能で故障の原因となる長時間連続運転をランプでお知らせし防止。
クリーニングタイム機能で忘れがちなお掃除をランプでお知らせする機能付き。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×320×358 質量(kg)10 電源AC100V(50/60Hz) 消費電流(A)1.5( 外気温度と水温によって異なる) 消費電力(W)95/112 (50Hz/60Hz) 出力(W)コンプレサー:30/ファンモーター:2 循環水量(L/min)5〜15 ヒューズ容量(A)5 騒音値(dB)38 冷凍機出力(kW)0.09/0.11(50Hz/60Hz) 温度制御IC電子式温度コントロール(冷暖房兼用)プラスマイナス5度以内 配管接続口径内径12mmホース 機能水温監視アラート/オーバータイム/クリーニングタイム 温度設定範囲(℃)0〜60 電源コード(m)1.8 ブラック 用途海水、淡水兼用。観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。高性能 水槽用 クーラー。循環式 冷却 水温 低下防止 アクア用品 水生生物 飼育 飼育槽。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする