用途海水、淡水兼用。観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。高性能 水槽用 クーラー。循環式 冷却 水温 低下防止 アクア用品 水生生物 飼育 飼育槽。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×320×358質量(kg)11電源AC100V(50/60Hz)消費電流(A)2.7( 外気温度と水温によって異なる)消費電力(W)187/210 (50Hz/60Hz)出力(W)コンプレサー:60/ファンモーター:2循環水量(L/min)7~15ヒューズ容量(A)10騒音値(dB)38冷凍機出力(kW)0.15/0.19(50Hz/60Hz)温度制御IC電子式温度コントロール(冷暖房兼用)プラスマイナス5度以内配管接続口径内径12mmホース機能水温監視アラート/オーバータイム/クリーニングタイム温度設定範囲(℃)0~60電源コード(m)1.8色ブラック