曜日別特売
ZC-500α 海水・淡水兼用 水槽用クーラー ゼンスイ 63156696

 

ZC-500α 海水・淡水兼用 水槽用クーラー ゼンスイ 63156696
ZC-500α 海水・淡水兼用 水槽用クーラー ゼンスイ 63156696
ZC-500α 海水・淡水兼用 水槽用クーラー ゼンスイ 63156696
ZC-500α 海水・淡水兼用 水槽用クーラー ゼンスイ 63156696

海水・淡水兼用 水槽用クーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード63156696品番ZC-500α
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

クラスNO.1の省エネ、静音クーラー。
水槽に温度センサー投げ込み不要。
0-60℃の範囲で温度調節が可能(設定温度によって冷却水量は変わります)
淡水/海水使用可能。
ヒーターコンセント付で水温管理をオールシーズンお任せ。
水温監視アラート機能で水温の異常を24時間監視。
設定温度から水温変化を液晶でお知らせ。
オーバータイム機能で故障の原因となる長時間連続運転をランプでお知らせし防止。
クリーニングタイム機能で忘れがちなお掃除をランプでお知らせする機能付き。

用途海水、淡水兼用。観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。高性能 水槽用 クーラー。循環式 冷却 水温 低下防止 アクア用品 水生生物 飼育 飼育槽。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×420×470質量(kg)16電源AC100V(50/60Hz)消費電流(A)2.34( 外気温度と水温によって異なる)消費電力(W)154/177 (50Hz/60Hz)出力(W)コンプレサー:75/ファンモーター:2循環水量(L/min)15~40ヒューズ容量(A)10騒音値(dB)48.5冷凍機出力(kW)0.29/0.34(50Hz/60Hz)温度制御IC電子式温度コントロール(冷暖房兼用)プラスマイナス5度以内配管接続口径内径13mmホース機能水温監視アラート/オーバータイム/クリーニングタイム温度設定範囲(℃)0~60電源コード(m)1.9ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする