サンボックス 56D(導電)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63156767 品番 20281800BK
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
容量(L)28.4 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)658×448×122 ブラック 名入れなし 仕様●嵌合1:サンボックス 14-3●嵌合2:サンボックス 56A●嵌合3:サンボックス 56A-2(孔無)●嵌合4:サンボックス 56B●嵌合5:サンボックス #56C●嵌合6:サンボックス 56D●嵌合7:サンボックス #56E 孔無●嵌合8:サンボックス 56B-2J●嵌合9:サンボックス 56A(導電) 材質導電性PP 形状底面:格子リブ 高さ(mm)(内寸)115 短辺(mm)(内寸)408、(外寸)448 長辺(mm)(外寸)658 有効内寸(mm)短辺:398、長辺:608 外寸法・高さ(mm)122 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)105
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする