MCAFLM30-1-BLU メタコンアルミフレーム固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 63156933

メタコンアルミフレーム固定具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様使用メタルコンテントタイ:MCTS300まで注文コード63156933品番MCAFLM30-1-BLU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、メタルコンテントタイを併用して簡単に配線固定が可能です。
金属検出機で検出が可能です。
主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)製共用タイプと2社(イマオ、NIC)製共用タイプがあり、両タイプ共に、30mm角、40mm角用をラインアップしております。
食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。

材質変性66ナイロン・鉄系成分板厚(mm)2.5~3.0溝幅(mm)6.2~6.5外形寸法(mm)30 角仕様使用メタルコンテントタイ:MCTS300まで

商品説明動画

アルミフレーム用固定具(AFLM、MCAFLM)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする