サンコー(三甲)
サンボックス 33M
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
50日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63157004
品番
20387000GL802
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
容量(L)
38
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
696×444×154
色
ライトグレー
名入れ
なし
仕様
●嵌合1:サンボックス 33●嵌合2:サンボックス 77M
材質
PP
形状
底面:格子リブ
高さ(mm)
(内寸)148
短辺(mm)
(内寸)401、(外寸)444
長辺(mm)
(外寸)696
有効内寸(mm)
短辺:391、長辺:643
外寸法・高さ(mm)
154
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
132
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る