ヘラゲインTIシールドタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 63157168 品番 TWIST-IN-EMI10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ケーブルに巻き付けることで、放射ノイズを30dB〜40dB(1/31.6 〜 1/100) 程度のノイズ遮蔽効果があります。
100%金属製のシールドスリーブと比較して、約30%重量を軽減しています
自己巻き付け式で取り付け・取り外しが素早く簡単にできるため、既設配線の局部的なノイズ対策に最適です。

適合サイズ(Φmm)6.0〜12.0 全長L(mm)50

商品説明動画

ヘラゲインTIシールドタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする