ワイドストラップタイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20本) 注文コード63157195 品番WR250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

被結束物にストレスを与えにくい、幅12.7mm のワイドストラップです。
PF管などの樹脂管へ負荷をかけずにしっかり結束できるほか、結束径を細かく調整することで、冷媒配管などを凹ませることなく結束が可能です。
M4サイズのビスを使用して壁面にしっかりと固定することができ、ビス穴が4つあるため、固定時のヘッド位置を自由に設定することができます。
再結束用のレバーにより取り外しでき、ビスを抜かずに壁面に固定したまま再利用、配線・配管の追加が可能です。
最小Φ21.5mm 〜最大Φ66.0mm までの被結束物に対応し、結束径を細かく調整できます。
通常のインシュロックタイとしても使用できるため、メーカー製品のコンクリートアンカー (CA1) との併用も可能です。

材質66ナイロン グレード耐候 結束径(Φmm)21.5〜66.0 適合ビスM4 ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)

商品説明動画

ワイドリリースタイ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする