容量(L)8.1外寸(幅×奥行×高さ)(mm)337×225×135色ブラック名入れなし仕様●嵌合1:サンボックス 3-3●嵌合2:サンボックス #5-4 PP●嵌合3:サンボックス #8-3●嵌合4:サンボックス #10-4(PP)●嵌合5:サンボックス 3-3(導電)●嵌合6:サンボックス #5-4 導電材質導電性PP形状底面:格子リブ高さ(mm)(内寸)130短辺(mm)(内寸)208、(外寸)225長辺(mm)(外寸)337有効内寸(mm)短辺:205、長辺:300圧縮荷重(kN[kgf])10.79[1100]外寸法・高さ(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)120