充電式ドライバドリル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63157274 品番DF002GRDXB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥86,700 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快

用途木工、鉄工穴あけ 付属品バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付 電源(V)直流36(40max) 最大トルク(N・m)65 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 最大穴あけ能力(mm) 鉄工13 最大穴あけ能力(mm) 木工38 バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(分)約28 回転数(min-1[回/分])高速:2200、低速:600
関連資料:(4.2MB)

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-02
用途:
あらゆる穴あけ作業
合同会社プラネタリウムワークス 様 (サービス業)

40Vシリーズに切り替えています。期待以上のトルクフルで材料を破壊しないように気を付けながら使っています。トリガの引き具合による調節がやりやすく、初期の習熟期以外でのミスはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする