曜日別特売
DF002GZB 充電式ドライバドリル マキタ 63157299

DF002GZB 充電式ドライバドリル マキタ 63157299
DF002GZB 充電式ドライバドリル マキタ 63157299
DF002GZB 充電式ドライバドリル マキタ 63157299
DF002GZB 充電式ドライバドリル マキタ 63157299
DF002GZB 充電式ドライバドリル マキタ 63157299

充電式ドライバドリル

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード63157299品番DF002GZB
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快

用途
木工、鉄工穴あけ
セット内容本体のみタイプバッテリ、充電器別売電源(V)直流36(40max)最大トルク(N・m)65ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工38回転数(min-1[回/分])高速:2200、低速:600
関連資料:(4.2MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: あらゆる穴あけ作業
合同会社プラネタリウムワークスサービス業

40Vシリーズに切り替えています。期待以上のトルクフルで材料を破壊しないように気を付けながら使っています。トリガの引き具合による調節がやりやすく、初期の習熟期以外でのミスはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする