充電式震動ドライバドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63157317 品番HP002GZ
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快

用途木工、鉄工、石工穴あけ セット内容本体のみ タイプバッテリ、充電器別売 打撃数(min-1[回/分])高速:0〜33000、低速:0〜9000 チャック能力(mm)1.5〜13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) コンクリート13 最大締付トルク(N・m)65 回転数(min-1[回/分])高速:0〜2200、低速:0〜600
関連資料:(4.2MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする