サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボトルコンテナ
ボトルクレート #900
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63157415
品番
20440000YE201
参考基準価格(税別)
¥5,790
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
490×310×346
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
87×87×324
色
イエロー
圧縮荷重(kN[kgf])
31.2[3180]
ボトル収容量
900mL瓶×15本
材質
PE
名入れ
なし
高さ(mm)
(内寸)336
短辺(mm)
(内寸)280
有効内寸(mm)
87×87×324
外寸(mm)
490×310×346
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜7までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量8以上のご注文
無料
北海道地方
数量8〜15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量8〜15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量8〜15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200