サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボトルコンテナ
ピュアクレート 12P-12
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63157458
品番
20195000YE304
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
340×264×276
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
228×304×250
色
イエロー
圧縮荷重(kN[kgf])
16.76[1710]
ボトル収容量
1Lゲーブルトップパック×12本用
材質
PP
名入れ
なし
形状
底面:格子網目
高さ(mm)
(内寸)260
短辺(mm)
(内寸)234
外寸(mm)
340×264×276
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
228×304×250
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません