サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 育苗・誘引・接木
サンコー(三甲)の 育苗ポット・トレー
サンコー(三甲)の 育苗箱
育苗箱 園芸用2型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63157616
品番
20120600BL502
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●内寸短辺(mm):332●内寸長辺(mm):474●外寸短辺(mm):353●外寸長辺(mm):504●底面形状:網目その他●有効内寸短辺(mm):312●有効内寸長辺(mm):454●有効内寸高さ(mm):90
材質
PP
容量(L)
13.4
内高(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
外高(mm)
99
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません