充電式カクハン機

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品バッテリBL1860B(容量 6.0Ah)、充電器DC18RF、ケース(バッテリ・充電器専用)、バッテリカバー、ミキシングブレード 165、シャフト 、六角ボルトM8×18、フロントカバー、サイドグリップ、スパナ 19(2個)、スパナ13(1個)、マックパック タイプ1 注文コード63157649 品番UT130DRG
参考基準価格(税別)¥69,700 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

国内初の充電式かくはん機

付属品バッテリBL1860B(容量 6.0Ah)、充電器DC18RF、ケース(バッテリ・充電器専用)、バッテリカバー、ミキシングブレード 165、シャフト 、六角ボルトM8×18、フロントカバー、サイドグリップ、スパナ 19(2個)、スパナ13(1個)、マックパック タイプ1 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18
関連資料:(5.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする