サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ガラス・樹脂・金属容器
サンコー(三甲)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
サンコー(三甲)の 一斗缶
一斗缶カバー 3型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63157650
品番
80612800WHNA
参考基準価格(税別)
¥447
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
仕様
外寸長辺(mm):243
材質
LDPE
色
乳白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
外高(mm)
22
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜199までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量200以上のご注文
無料
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません