サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の 食品用コンテナ
トロ函 #70 孔有 H付
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63157799
品番
20700201BL502
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
容量(L)
68.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
862×522×208
材質
PP
名入れ
なし
形状
底面:その他
高さ(mm)
(内寸)198
短辺(mm)
(内寸)482、(外寸)522
長辺(mm)
(内寸)795、(外寸)862
有効内寸(mm)
短辺:423、長辺:732
圧縮荷重(kN[kgf])
6.18[630]
ネスティング高さ(mm)
48
外寸法・高さ(mm)
208
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
198
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません