充電式インパクトドライバ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63157859 品番 TD162DRGX
参考基準価格(税別)¥79,600 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス

適合バッテリーBL1460B 付属品バッテリ2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック 回転数(min-1[r.p.m])打撃モード最速:0〜3400、打撃モード強:0〜3000、打撃モード中:0〜2100、打撃モード弱:0〜1100、打撃モード木材:0〜1800、打撃モードボルト(正転時):0〜3400、打撃モードテクス用(薄板):0〜2900、打撃モードテクス用(厚板):0〜3400 打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0〜3600、打撃モード強:0〜3400、打撃モード中:0〜2600、打撃モード弱:0〜1100、打撃モード木材:0〜3600、打撃モードボルト(正転時):0〜3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止、打撃モードテクス用(厚板):0〜2600 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 最大締付トルク(N・m)175 充電時間約27分/約40分 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)14.4 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125
関連資料:(5.1MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:486

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63157859
2023-01-30
用途:
速攻で壊れました

耐久性または品質に問題があると思います
2台新品を購入し、1台は自転車のBBを外しただけでギヤが飛び、もう1台は洗濯機のナットの締め込みを2度やっただけで電子的に動作しなくなりました
この機種だけなのかマキタ全部なのか分かりませんが、こういうのはもう御免ですので、現状、マキタ製品を多数持っているのですが順次BoschとHi-Kokiに買い換えていくことを決めました

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする