マキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63157877 品番 TD162DZ
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス

適合バッテリーA-60698、A-60660 付属品+ビット2-65、フック 最大締付トルク(N・m)175 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125 回転数(min-1[r.p.m])打撃モード最速:0〜3400、打撃モード強:0〜3000、打撃モード中:0〜2100、打撃モード弱:0〜1100、打撃モード木材:0〜1800、打撃モードボルト(正転時):0〜3400、打撃モードテクス用(薄板):0〜2900、打撃モードテクス用(厚板):0〜3402 打撃数(min-1[回/分])最速:0〜3600、強:0〜3400、中:0〜2600、弱:0〜1100 質量(kg)1.3(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×81×236 モーターハイパワーブラシレスモータ 締付能力(普通ボルト)M5〜M16 締付能力(高力ボルト)M5〜M14 本体形状ピストル型 バッテリー電圧(V)14.4 締付能力(小ねじ)M4〜M8 回転数(min-1[回/分])最速:0〜3400、強:0〜3000、中:0〜2100、弱:0〜1100 商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
関連資料:(5.1MB)
注意
※バッテリー、充電器、ケースは別売。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:486

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする