溶接用自動遮光面ラピットグラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63157974 品番ISK-RG6B
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

基本性能重視の最新エントリーモデル。
グラインダーモード機能付。電池交換可能

仕様【戻り時間調節】早ー遅:無段階調節 質量(g)552 種類自動溶接遮光面 使用温度範囲(℃)-10〜+55 寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルタ)110×90、(可視)96×42 センサー2 使用電池ソーラー電池+乾電池(単4形×2個)交換可 遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5〜#8、#9〜#13 感度調整高ー低:無段階調節 遮光速度(秒)1/16000
注意
※質量は面体とヘッドバンド(フィルター・電池を含む)重さです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする