サンボックス #9B-2(導電)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63158255 品番 20091700BK
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
容量(L)8.9 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)369×279×123 ブラック 名入れなし 仕様●嵌合1:SNコンテナー B# 9-3●嵌合2:SNコンテナー B# 9-2(孔無)●嵌合3:SNコンテナー B# 9●嵌合4:サンボックス #9G 材質導電性PP 形状底面:斜格子リブ 高さ(mm)(内寸)120 短辺(mm)(内寸)241、(外寸)279 長辺(mm)(外寸)369 有効内寸(mm)短辺:232、長辺:307 外寸法・高さ(mm)123 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)111
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする