曜日別特売
GSR-8324WGK 中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) サカエ 63158489

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) ※取手はオプション品です。(SK-T)

GSR-8324WGK 中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) サカエ 63158489
GSR-8324WGK 中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) サカエ 63158489
GSR-8324WGK 中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) サカエ 63158489

中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台幅(mm)1200奥行(mm)450高さ(mm)1380注文コード63158489品番GSR-8324WGK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。
一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。
弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×1380均等耐荷重(kg/段)200均等耐荷重(kg/台)720棚段数4ホワイトグレーキャスター130Φゴム車(固定2、自在S付2)幅(mm)1200高さ(mm)1380ピッチ25mmピッチ段替え可能奥行(mm)450色(本体)ホワイトグレー均等積載量(kg/段)(棚1段当り)200、(1台当り)720
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※写真に写っている取手はオプション品です(SK-T)
※キャスタープレートを含む外寸法:外寸間口+80mm、外寸奥行+80mm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする