12W-09969 デスクマット マウス対応 斜めカット 下敷き付き モノタロウ 63159488 12W-09969 デスクマット マウス対応 斜めカット 下敷き付き モノタロウ 63159488 12W-09969 デスクマット マウス対応 斜めカット 下敷き付き モノタロウ 63159488 12W-09969 デスクマット マウス対応 斜めカット 下敷き付き モノタロウ 63159488 12W-09969 デスクマット マウス対応 斜めカット 下敷き付き モノタロウ 63159488 12W-09969 デスクマット マウス対応 斜めカット 下敷き付き モノタロウ 63159488

デスクマット マウス対応 斜めカット 下敷き付き

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63159488 品番 12W-09969
販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

マウス対応のデスクマットです。
エッジを斜めにカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。
非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。

用途机での筆記作業等に。 仕様マウス対応 材質上敷/軟質塩ビ(透明)、下敷/発泡ポリエチレン 厚さ(mm)上敷/1.2、下敷/2.0 上敷/透明、下敷/グリーン タイプ下敷き付 寸法(幅W×奥行D)(mm)990×690 カット形状斜めカット マット厚(mm)1.2 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190319 バイオマス配合率(%)15 繰り返し・詰め替え対応
注意
※温度・湿度・直射日光等使用環境により、製品が若干収縮や反り上がりする場合があります。
※マウスによっては反応がにぶい場合があります。
※巻きぐせが強い場合は上から荷重をかけて頂ければ数日で軽減します。
※転写しにくい加工を施していますが、コピートナーやインク、コピー機やプリンターの種類により、まれに転写する可能性がありますのでご注意ください。
※従来ご使用のデスクマットに挟んであった書類等は、新しくコピーしなおしてから挟んでください。古いインクが移る場合があります。
※熱い湯のみ等50℃以上の物は直接デスクマットの上に置かないでください。跡がついたり変形の原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63159454
2026-02-25
用途:
事務処理の時

既存の事務机とサイズがピッタリなので無難に使えてます。

2025-12-24
用途:
デスクの上敷き
卸売・小売業

デスクを綺麗に保てる、メモを挟める、便利に使用してます。

2025-12-19
用途:
事務所のデスク用
その他業種

マウス対応とのことだったが、全然マウスに対応してなかったんで、マウスパッドを別で買う必要あります
安いんで仕方ないと割り切るしかないです

2025-10-11
用途:
キッチン作業台のマット
製造業

キッチンの作業台がステンレスで凹凸仕様のため、平坦にしたいのと器材のぶつかる音を鎮めるために敷いたところ、とても良い感じになりました。
ある日、うっかり電気炊飯器を直置きで使用したら、マット本体はかろうじて大丈夫でしたが、緑の下敷きが熱で潰れてしまいました。湯沸かしポットなど熱の出る物を置く時は要注意です。

2026-01-29
用途:
事務作業
その他業種

机のサイズで選ぶことができ、マウス対応なので机がすっきりしていいです。

2026-01-06
用途:
事務作業
上中自動車整備工場 様

丸められて届きますが、重たいものを1日置いておいたら真っ直ぐになりました
気に入っています

2025-05-16
用途:
机の保護
株式会社戸上電機製作所 様

サイズも丁度良く、パソコンを使用するときマウスパッドがいらないので、気にせず使えます。意外とお高いものなので、下敷き付きでこのお値段なら大満足です。

2025-08-20
用途:
事務作業
運輸・通信業

古い規格の事務机を使用しているので、奥行きが中々合うデスクマットがなく、サイズの選択肢が多いのは非常にありがたいです。
ただ、非転写仕様とありますが、ばっちり写ります。ここはあまり期待しない方が良いかと…。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする