GRANDIR
GRANDIRの 折畳み自転車
Grandir GR-16 折りたたみ自転車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63159585
品番
67026
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
Grandirから、16インチ折りたたみ自転車が登場。
小柄な方や女性におすすめのコンパクトでオシャレな1台です。
街乗りでも便利な泥よけつき。
質量(kg)
約13
色
ブラック
径(Φmm)
【シートポスト】25.3
材質(フレーム)
スチール
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
1300×880-950×600【折り畳み時】750×800×600
タイヤサイズ
16インチ
適応身長(cm)
145〜
サドルの高さ(mm)
620-820
フレーム(mm)
255
変速段数
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500