Grandir GR-206N ノーパンク

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63159619 品番 67023
参考基準価格(税別)¥64,545 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Grandirから、ノーパンク仕様の20インチタイヤ折りたたみ自転車が登場。
フロントにワイヤーカゴを装備、6SPEEDでちょっと脚を伸ばしたお買い物にも。
街乗りでも便利な泥よけつき。

幅(mm)560【折り畳み時】560 質量(kg)約17.5 ブラック 高さ(mm)870-970【折り畳み時】820 径(Φmm)【シートポスト】25.3 奥行(mm)1470【折り畳み時】820 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ20インチ 適応身長(cm)145〜 サドルの高さ(mm)700-880 フレーム(mm)345 変速段数外装6段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63159628
2024-07-17
用途:
現場間の移動
有限会社精信総業 様

組立ての際、付属の工具のみでは行き届かないところが出るかも知れません。@ハンドルの取付けの際、前ブレーキワイヤーがフレームの内側になっていたのでワイヤーを外し、取り回しを変えました。A前ブレーキ調整の際。などありましたが、製品的には実用性は十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする