アスベスト除去用グローブバッグ(横パイプ用)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(1ロール) 仕様●AVAIL品番:QT18●グローブ数:2セット/袋●対応タイプ形態:横パイプ●対応パイプ直径:35〜45cm 注文コード63159664 品番J2632-18
参考基準価格(税別)¥182,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

配管に使用されているアスベスト除去用グローブバッグです。
除去作業部分と、除去した廃棄物を隔離する部分との2つの空間を備えた構造。

用途アスベスト含有配管断熱材除去作業に。 仕様●AVAIL品番:QT18●グローブ数:2セット/袋●対応タイプ形態:横パイプ●対応パイプ直径:35〜45cm 材質本体:ポリエチレン グローブ部:ラテックス ケース質量(kg)14 厚さ(μm)150 作業範囲137cm〜16m 入数10/ロール
関連資料:(0.63MB) 取扱説明書:(1.14MB)
注意
※1)グローブバッグは温度が50度を超える配管上で使用しないでください。
※2)本製品の特定用途への適合性は、ご利用者の皆様に判断していただいております。
※3)本製品の特定用途への適合性を判断いただく際に、用途、適用に関する規則、法律、政府の規制等に従う必要性があります。
※4)本製品をどのように使用されるかはメーカーの関知するところではありません。
※5)メーカーは特定用途への適合性、市場性をはじめ、いかなる事への保証を負いません。
※6)メーカーは第三者による本製品の利用に起因するいかなる責任も負いません。
※7)規則や規制は随時変更される可能性があります。除去作業を開始する前に、全ての規制をご自身で確認するようにしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする