NSメヂセメントM-1(白色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25kg) 注文コード63159716 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

耐候性に優れているため、いつまでも変わらない色調を保ちます。
最適に粒度調整した細骨材を使用しているため、ひび割れ・目地切れの心配がありません。
吸水量・透水量が小さく、外部からの水の浸入を抑制します。
目地材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製調合目地材の品質を有しています。

仕様【標準調合】清水:約5L 適合モザイクタイル、外装タイル、床タイル 寸法(mm)【目地】幅:5〜10、厚さ:2〜12 適合部位内・外壁、内・外床 危険物の類別非危険物 特性耐候性 施工面積(m2)【50角タイル】約12【50二丁タイル】約15【小口平タイル】約6【二丁掛タイル】約7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする