平田紙管
平田紙管の 補強パッド・角あて・コーナー
紙角あて 紙アングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
63161946
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
紙を何枚にも積層して接着しておりますので、頑丈で硬い商品です。
日本製造。リサイクル性に優れています。
別名ペーパーアングル、紙製L型アングル、エッジボード、コーナーガード
用途
保護材、緩衝材、補強材
材質
パルプ
長さ(mm)
100
形状
L型
厚さ(mm)
3
角度(°)
80〜100
辺(mm)
50×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※紙の特性上、規格サイズピッタリにはなりません。破れ汚れがある場合がございますが、ご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,060
/
税込
¥
2,266
沖縄地方
数量1につき
¥
2,260
/
税込
¥
2,486
離島
数量1につき
¥
770
/
税込
¥
847