曜日別特売
- 紙角あて 紙アングル パズル型抜き加工 平田紙管 63161964

 

- 紙角あて 紙アングル パズル型抜き加工 平田紙管 63161964
- 紙角あて 紙アングル パズル型抜き加工 平田紙管 63161964
- 紙角あて 紙アングル パズル型抜き加工 平田紙管 63161964
- 紙角あて 紙アングル パズル型抜き加工 平田紙管 63161964
- 紙角あて 紙アングル パズル型抜き加工 平田紙管 63161964
- 紙角あて 紙アングル パズル型抜き加工 平田紙管 63161964
- 紙角あて 紙アングル パズル型抜き加工 平田紙管 63161964

紙角あて 紙アングル パズル型抜き加工

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(300本)注文コード63161964品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

曲げてコーナーガードへ。紙を何枚にも積層して接着しておりますので、頑丈で硬い商品です。
日本製造。リサイクル性に優れています。
ワンタッチで結合可能です。留め具不要。
別名ペーパーアングル、紙製L型アングル、エッジボード、コーナーガード

用途保護材、緩衝材、補強材材質パルプ長さ(mm)200形状L型厚さ(mm)3寸法(mm)抜き場所:100×100角度(°)80~100加工抜き加工:パズル型辺(mm)50×50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※紙の特性上、規格サイズピッタリにはなりません。破れ汚れがある場合がございますが、ご了承ください。結合、組立はお客様にてお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,060/税込2,266
沖縄地方数量1につき2,260/税込2,486
離島数量1につき770/税込847
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63161964
2022-05-20
用途: 梱包作業

しっかりとした素材で安心して梱包の角あて補強に使えそうです。また、リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする