平田紙管
平田紙管の 緩衝材
平田紙管の 緩衝材機器
紙角あて 紙アングル 手動カッター 取替刃物
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
63162007
品番
PARTS-97
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
紙角あて 紙アングル 手動カッター取替品 刃物のみ
本体寸法(mm)
縦140×横25×厚み0.7
質量(kg)
0.03(2枚)
用途
紙角あて手動カッター 刃物の取替品 左右1セット
セット内容
1セット(刃2枚のみ)
材質
ステンレス
注意
※お客様にて取替お願いいたします。刃物左右で1セットです。(左刃物1本、右刃物1本を合わせて使用です)まな板は別売りです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
180
/
税込
¥
198
沖縄地方
数量1につき
¥
180
/
税込
¥
198
離島
数量1につき
¥
180
/
税込
¥
198