日本製 ご祝儀袋(結婚祝い・出産祝い用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63169769 品番JG-8006
販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

ハンカチで出来たご祝儀袋です。
ご祝儀袋としてご使用後はハンカチとしてもご使用頂けます。
セット内容:ハンカチ(約30×30cm)1枚、中袋1枚、短冊3枚(ご出産祝/御祝い/無地)、表書きと包み方の説明書、飾り1個

用途
・仲のいいひとに送る際に。
・出産のお祝い事に。
材質表/ガーゼ、裏/パイル ホワイト(パンダ柄) 区分新品 質量(g)約31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×11.5×1.5
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする