日繊商工
日繊商工の バス用品
日繊商工の バスタオル・フェイスタオル
モナムー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63169900
品番
AG1012
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
パイルは無撚糸100%でやわらかく優しい肌触りに仕立て上げました。
素材にはオーガニックコットンを用いています。
モナムーは「アンティークな食器」をイメージしたデザインのデザインタオルです。
用途
・入浴後の体拭きとして。
・ペットのシャワー後のタオルドライ用として。
・贈答用のギフトとして。
・ジムやアスレチックでの汗拭きとして。
材質
綿100%(オーガニックコットン・無撚糸使用)
色
ピンク
区分
新品
質量(g)
約184
種類
フェイスタオル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×80×0.4
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。