曜日別特売
HN1301 ハンガーバスタオル 日繊商工 63169927

ハンガーバスタオル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ブラウン
内容量1枚注文コード63169927品番HN1301
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

着物の袷(あわせ)のようなボタン配置でタオルがポンチョに早変わり。
約220gと軽量で屋外への持ち運びも楽に行えます。
スナップボタンを合わせてハンガーに羽織る様に掛けられます。

用途
・入浴後の体拭きとして。
・ヘアドライ用の衣類濡れ防止に。
・ペットのシャワー後のタオルドライ用として。
・贈答用のギフトとして。
・ジムやアスレチックでの汗拭きとして。
・スポーツ観戦に。
材質綿100%(甘撚り糸使用)ブラウン区分新品質量(g)約220種類バスタオル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×120×0.4
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする