日繊商工
日繊商工の バス用品
日繊商工の バスタオル・フェイスタオル
ハンガーバスタオル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63169936
品番
HN1301
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
着物の袷(あわせ)のようなボタン配置でタオルがポンチョに早変わり。
約220gと軽量で屋外への持ち運びも楽に行えます。
スナップボタンを合わせてハンガーに羽織る様に掛けられます。
用途
・入浴後の体拭きとして。
・ヘアドライ用の衣類濡れ防止に。
・ペットのシャワー後のタオルドライ用として。
・贈答用のギフトとして。
・ジムやアスレチックでの汗拭きとして。
・スポーツ観戦に。
材質
綿100%(甘撚り糸使用)
色
グリーン
区分
新品
質量(g)
約220
種類
バスタオル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×120×0.4
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。